ウレタンエアホース

ウレタンエアホース アストロプロダクツ ウレタンエアホース アストロプロダクツ ウレタンエアホース アストロプロダクツ

耐摩耗性や柔軟性に優れるポリウレタン製
エアカプラ装着済み

トラスコ品番214-9542 材質ポリウレタン 全長(mm)1000 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 全長(m)10 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(mm)10 内径(mm)6.5 内容量1本
注意
※圧縮空気以外の気体への使用禁止
※医療用、調理用としての使用禁止
※使用時は確実に接続して下さい
※急激な温度変化が起こる場所では使用禁止
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79868725 2004000008507
4,484
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする