アストロプロダクツ アストロプロダクツの 測定用品 アストロプロダクツの 直尺・曲尺・角度 アストロプロダクツの 直尺・曲尺・定規 ステンレススケール 測定範囲150mm ステンレススケール 注文コード 79861339 注文コード 79861339 注文コード 79861339 背面にはミリ、インチ換算表が印字されています。 用途様々な物の計測 付属品収納ケース×1 材質ステンレス 測定範囲(mm)150 最小目盛(mm)0.5 内容量1個 注意 ※側面は鋭利になっているので、手や指をケガしないよう注意してください。 ※振り回したり、叩いたりしないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2001000008896 2001000008902 トラスコ品番 選択解除 253-4740254-1122 全長(mm) 選択解除 175335 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79861339 2001000008902 253-4740 335 ¥522 ¥319 ¥319 ¥351 (税込) 当日出荷 79861330 2001000008896 254-1122 175 ¥342 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 測定用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HO型絶縁ゲージ 富士商 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレス直尺 M&M 税込¥186~ ¥169~ プロトラクタ INSIZE(インサイズ) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ レベル INSIZE(インサイズ) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 交換用テープ KDS 税込¥2,418~ ¥2,198~ グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ 税込¥1,868~ ¥1,698~ (22) ボタン型温度ロガー Smart Button スターターキット ACR 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 表面粗さ測定機サーフテストSJ Mitutoyo(ミツトヨ) 税込¥505,780~ ¥459,800~ 偏光フィルター VSテクノロジー 税込¥1,427,800 ¥1,298,000 バスケットへ アナログ温湿度計 クレセル 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ 時計付き抗菌タイマー クレセル 税込¥956 ¥869 長時間セット抗菌タイマー クレセル 税込¥956 ¥869 CT1-R用4Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ CT1-A用3Pコネクタ(凹凸セット) ライン精機 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ AC/DCアダプタ ライン精機 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 通信ソフト・ケーブルセット/U801 + USB-01 ライン精機 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ デジタル温湿度計 ライン精機 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ リスト温度計NO.810 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,538 ¥1,398 コンパスNO.60N MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 圧力表示器 髙千穂産業 税込¥285,780 ¥259,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品直尺・曲尺・角度直尺・曲尺・定規直尺 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります 直尺 曲尺 折尺 ガイド定規 シェアする マイページ 最近見た商品