デジタルノギス
外径・内径・深さ・段差測定の他、0点表示機能付きで比較測定も可能です。
用途様々な物の計測
付属品収納ケース、テスト用LR44電池×2(1個本体に内蔵)
トラスコ品番253-9460
材質ステンレス(本体)
全長(mm)235
測定範囲(mm)0.01~150
器差(mm)±0.03
最小表示(mm)0.01
使用電池LR44
内容量1個
注意
※防滴、防水仕様ではありません。※電池のプラスマイナスの向きを間違えないでください。
※本製品はボタン電池を使用しているので、小さなお子様が誤って飲み込まないよう十分注意してください。
※使用後はそのまま放置せずに、必ず専用ケースに収納してください。
※小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。