フォームガン

フォームガン アストロプロダクツ
(3件のレビュー)

高発泡の泡を大量に吹き付けることができる、洗車用のガンです。
タンクに洗剤を入れ、ホースと接続するだけで、簡単に本格的な洗車ができます。
洗剤の希釈率をダイヤルで6段階で調節可能です。
ガン単体での使用も可能なので、汚れを落としたり、すすぎも行えます。

適合洗剤液性:中性、アルカリ性、酸性(液体ワックス使用不可) トラスコ品番253-0159 材質本体:プラスチック、タンク:プラスチック、コネクター:真鍮 使用圧力範囲(MPa)(水圧)0.3~0.5 希釈倍率0(水のみ)、10、20、32、64、128 機能希釈ダイヤル付き、引き代調節ダイヤル付き タンク容量(mL)900 サイズ(mm)L430×W105×H220 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※医療、食品加工・製造、調理、飲料水用として使用しないでください。
※燃料、溶剤、薬剤、オイル、グリスなどには使用できません。
※高温な液体、粘度の高い液体には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862696 2016000008456
7,124
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途:
日常清掃
有限会社 元一 様

特殊浴場フォーミングに使用。
泡立ちはそんなに良くはないが、コストパフォーマンスが抜群に良い。
洗車用フォームガンはやたら高いか、キチンと希釈しないかが多い中
これくらいの価格帯で安定して稼働してくれるこちらのフォームガンはとてもありがたい存在です。

対象商品:
79862696
2025-03-30
用途:
洗車
製造業

ホース取付コネクターは自分でねじ込む仕様ですが、
取説にはシールテープが別途必要等も含めて触れていない。
しかし重要な部分で一緒に買ったトヨックスのマルチソケットと併用する場合は、
全部締め込むとマルチソケット側のロックが掛からない。
少し緩めてロックが掛かる様に微調整が必要です。
タンクを外すと普通のストレートの水が出ます。
調整目盛を0にすると水のみ噴射になりますが、
シャワーの様な水圧にはならないので、
ヘッド交換でシャワーノズルとの使い分けが必要かと思います。

2人が参考にしています
2025-03-31
用途:
洗車
九州航空株式会社 様 (運輸・通信業)

泡も普通に出るし、なかなか良いですが、水のみ使用する場合は一度外さないといけないので、そこだけ手間がかかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする