サモア
グリス用デジタル流量計
グリス用デジタル流量計です。
コンパクト設計で、市販の乾電池(単4×2本)を使用し作動します。
用途
軸受メンテナンス時のグリス補充に。
グリス用流量計。
付属品
1/8M・Mニップル
トラスコ品番
146-5461
適合機種
SG4170、S35P、S35D
高さ(mm)
60
ねじ径
【出力側】1/8 【入力側】1/8(F)
最大流量
1000g/分
精度(%)
±3
最大吐出圧力(MPa)
50
危険物の類別
非危険物
直径(mm)
64
入力圧力(MPa)
最大50
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79864455
SG-1100
¥
68,700
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください