EZオイル

EZオイル - アサダ

真空ポンプTEZ8標準付属オイルカートリッジの詰め替え用真空ポンプオイルです。
経済的で環境にやさしい詰め替えタイプで、約15回詰め替えできます。

用途
真空ポンプTEZ8専用真空ポンプオイル。
真空ポンプのオイル交換に。
トラスコ品番
850-9571
材質
油、ケース:樹脂
容量(L)
3.8
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※真空ポンプオイルは定期的に交換し、常にきれいなオイルの状態を保って下さい。ポンプの性能や効率の低下、ポンプユニットの磨耗や腐食を防止します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04962242AP203
¥5,800
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする