PROMOTE(プロモート)
マイクロホース ヒンタイプ
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。
用途
グリスガンに接続使用可能です。
全長(mm)
355
質量(g)
135
危険物の類別
非危険物
ねじ径R1
接続:R1/8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82405210
NO.1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください