曜日別特売

ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋

ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 - おたふく手袋ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 - おたふく手袋ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 - おたふく手袋ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 - おたふく手袋ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 - おたふく手袋ソフキャッチ 天然ゴムオールコート手袋 - おたふく手袋

指、掌、甲を全面コーティングしているため、土や泥が入りにくいです。
高いスベリ止め効果があります。
握りやすくしなやかな柔らかさです。

用途
果物、農作物の収穫作業に
土堀り、泥除け作業に。
木材加工、研磨作業に。
材質手袋:ポリエステル、コーティング部:天然ゴムブラック滑り止め効果13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79864245A-347-S354-8556S22717.5
450
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
79864254A-347-M354-8557M237.518
450
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
79864270A-347-L354-8558L24818.5
450
299
329(税込)
当日出荷
79864279A-347-LL354-8555LL258.519
450
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする