曜日別特売

プロテクターケース

プロテクターケース - アストロプロダクツ

精密機器の保護や運搬に適した耐衝撃性、密閉性に優れた、防滴仕様のケースです。
気圧の変化により、ケースが開かなくなった場合でも、気圧解放バルブが付いているので ケース内の気圧を調節できます。
南京錠で施錠できる穴付きです(南京錠は付属していません)。

トラスコ品番253-9456材質PP(本体)、PU(クッション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×290×155(本体/ハンドル折畳時)、クッション(上):約306×230×35、クッション(下):約300×225×10、クッション(中):約306×230×95(15四方の切れ目あり)機能気圧解放バルブ付き、防滴内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約306×234×107内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79872329200300000732920
6,528
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする