アストロプロダクツ アストロプロダクツの 研磨材 アストロプロダクツの 手研磨 アストロプロダクツの 手作業ブラシ パーツクリーニングブラシ パーツクリーニングブラシ 注文コード 79872724 部品洗浄ブラシの2本セットです。 丈夫なナイロン毛先なので、汚れを綺麗に落とすことができます。 ブラシは、溶剤による影響を受けにくいナイロン製です。 トラスコ品番254-8981 材質ブラシ:PVCナイロン、グリップ:プラスチック 全長(mm)260 毛丈(mm)66 内容量1組 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2007000010204 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79872724 2007000010204 ¥834 ¥499 ¥499 ¥549 (税込) 欠品中 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手研磨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 研磨角シート ヤナセ(柳瀬) 税込¥32,978~ ¥29,980~ vallorbe LP5070 マルチカットヤスリ バローべ 税込¥10,998~ ¥9,998~ 研玉 ヤナセ(柳瀬) 税込¥2,528~ ¥2,298~ ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,958 ¥3,598 3WAY BRUSH 50mm ハンディ・クラウン 税込¥494 ¥449 SCRAPER BRUSH 160mm ハンディ・クラウン 税込¥494 ¥449 バスケットへ 研磨丸シート ヤナセ(柳瀬) 税込¥47,278~ ¥42,980~ 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,958~ ¥3,598~ スケーラ用刷毛3型用束ねチューブ マイト工業株式会社 税込¥351 ¥319 バスケットへ 油砥石 (長三角) エスコ 税込¥2,728~ ¥2,480~ どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット ファインあずきライト YAMAZEN(山善) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 鉄工ヤスリ エスコ 税込¥2,772~ ¥2,520~ ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スケーラ用刷毛3型 マイト工業株式会社 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ ラッピングフィルムシート ヤナセ(柳瀬) 税込¥24,178 ¥21,980 どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット スーパーファイングレーライト YAMAZEN(山善) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ブライト900 精密タイプ #3(#6より少し粗い) ツボサン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 税込¥3,958 ¥3,598 研玉 シャンク付 ヤナセ(柳瀬) 税込¥4,728 ¥4,298 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材手研磨手作業ブラシチャンネルブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります メンテナンスブラシ チューブブラシ コンデンサーブラシ チャンネルブラシ 用途向ブラシ フレックスホーン シェアする マイページ 最近見た商品