アストロプロダクツ アストロプロダクツの 作業工具 アストロプロダクツの その他作業工具 アストロプロダクツの ピンセット ピンセットストレートタイプ ピンセットストレートタイプ 注文コード ストレートタイプのピンセットです。 先細なので精密作業に適しており、微細なパーツも容易につかめます。 先端部の保護キャップ付きです。 錆にくいステンレス製です。 付属品保護キャップ×1 トラスコ品番254-1083 材質ステンレス 全長(mm)135 先端直型 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2002000024251 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 79861515 2002000024251 ¥376 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ideal-tek(R)カッティングピンセット Ideal-Tek 税込¥36,278 ¥32,980 有鈎ピンセット ケニス 税込¥1,648~ ¥1,498~ バネ棒1.2Φ 15mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 12mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ D/Eタイプリュウズパッキンセット15種類150個 DELTA 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ ステンレスピンセット ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 14mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 13mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ PTFEピンセット フロンケミカル 税込¥2,638~ ¥2,398~ バネ棒1.2Φ 16mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 電動式吸着ピンセット ホーザン 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ 逆作動ピンセット先曲150mm TAKAGI 税込¥516 ¥469 バスケットへ ROLEXタイプ用駒ネジセット18種90本 DELTA 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ バネ棒1.2Φ 17mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ DUMONT(R) ピンセット DUMONT(デュモン) 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ DUMONT 超精密ピンセット 合金 DUMOXEL(デュモクセル) 0103シリーズ DUMONT(デュモン) 税込¥6,268~ ¥5,698~ フッ素コーティングピンセット ケニス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ バネ棒1.2Φ 10mm 20本入 トップウェル 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ プラスチックピンセット(フックタイプ) マルエム(理化学・容器) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ KFI ピンセット ケニス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品