プラスチックツールトレー
大きさのあるトレーが左右に付いているので、多くの工具を収納できるトレーです。
持ち運び用の取っ手が付いているので、場所を選ばずに使用できます。
持ち手は、丈夫なアルミニウム製です。
ハンドル径(Φmm)約21
耐荷重(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×290×215
トレー内寸(mm)W345×D115×H110
内容量1個
大きさのあるトレーが左右に付いているので、多くの工具を収納できるトレーです。
持ち運び用の取っ手が付いているので、場所を選ばずに使用できます。
持ち手は、丈夫なアルミニウム製です。