ステンレスツールボックス

ステンレスツールボックス アストロプロダクツ ステンレスツールボックス アストロプロダクツ ステンレスツールボックス アストロプロダクツ ステンレスツールボックス アストロプロダクツ ステンレスツールボックス アストロプロダクツ ステンレスツールボックス アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

工具などの収納、保管を目的とした、持ち運びのできるコンパクトサイズで、外装の一部に丈夫なステンレスを使用している工具箱です。
持ち運びできるサイズながら、蓋を開けた内側の収納スペースが広く、収納力のある工具箱です。
工具を持ち出す際に使用できる、トレーが付属しています。
場所の取らないサイズなので、車載用としても使用できます。
蓋の上面には、持ち運び用の取っ手が付いています。

付属品ツールトレー×1 トラスコ品番253-6381 シルバー 外寸法・高さ(mm)240(取っ手含む)、180(取っ手含まず) 外寸法・奥行(mm)180 外寸法・間口(mm)380 有効内寸法・間口(mm)340 有効内寸法・奥行(mm)125 有効内寸法・高さ(mm)145 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79861576 2003000001778
4,574
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-10-14
用途:
車載カートパーツ保管用
株式会社川田商会 協栄自工 様

ミニバンの荷台にいくつかケースを置いていますが、隙間にちょうどハマる
サイズを探して、これを購入してみました。
奥行きは丁度良く、理想を言えばもう少し幅と高さが欲しい所です。
しかし都合の良いサイズは中々ない物です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする