オイルストレージ

オイルストレージ アストロプロダクツ

持ち手付きで、タンク形状のオイルパンです。
排出口や空気穴にはキャップが付いているので、廃油をこぼさず持ち運ぶことができます。
キャップ置きがあるので、取り外したキャップの紛失を防ぎます。

トラスコ品番252-6971 材質PE 質量(g)650 容量(L)5 温度範囲(℃)適合:-40~85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×290×130、受皿:215×215×30 使用可能液体オイル類 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862240 2009000003644
3,896
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする