オイルパン

オイルパン アストロプロダクツ

持ち手付きの薄型のオイルパンです。
ノズルからオイルを排出できるので、廃油を破棄するときも、こぼしにくく簡単にできます。
薄型で小容量サイズなので、軽自動車や二輪車に使用できます。

トラスコ品番252-6973 材質PE 質量(g)300 容量(L)3.5 本体サイズ(mm)L410×W330×H90 使用可能液体オイル類 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862276 2009000004474
1,854
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする