ディスクブレーキピストンツール

ディスクブレーキピストンツール アストロプロダクツ

トラスコ品番214-9503 プレート寸法(mm)50×60 ハンドル長さ(mm)150 二面幅(mm)21 差込角(DR)1/2 開口幅(mm)14~82 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862118 2007000012116
5,610
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする