ブロワー

ブロワー アストロプロダクツ

屋外や工場の清掃に役立つ、AC100V電源で使用する、ブロワーです。
落ち葉や芝、ホコリやチリなどの吹き飛ばしや水切りなどに使用でき、ノズルの取り付け位置を変更することで、集塵機としても使用可能です。
風量調節ダイヤル付きで、作業に応じて風量の変更が可能です。

付属品ノズル、ダストバッグ、スペアブラシセット トラスコ品番253-6392 電圧(V)100 消費電力(W)600 電源コード(m)2 最大風量(m3/min)3.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862014 2005000005824
9,332
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする