エアハンマー

エアハンマー アストロプロダクツ エアハンマー アストロプロダクツ
(1件のレビュー)

ハツリや剥がし作業に使用するエアハンマーです。
付属のチゼルを替えることにより、鉄板の切断も可能です。

付属品フラットチゼル×1、スポットウェルドチゼル×1、カッターチゼル×1、テーパーチゼル×1、1/4エアプラグ×1 トラスコ品番253-4906 質量(kg)1.1(チゼル含まず) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×50×160(チゼル含まず) 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 適合ホース内径(Φmm)8以上 ねじサイズRc1/4 打撃数(bpm)4500 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862818 2004000009900
6,922
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-18
用途:
橋梁支承部の錆取に使用しています。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

仕事がら錆取の作業で重宝したいます。この手のエアハンマーは、耐久性が無くて大体使い捨てで使用しています。あまり長く使用はできませんね
2,3現場使用したら大体壊れてしまいますね!耐久性をもっと追及してほしいでね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする