LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
エポキシ接着剤 EA 50ml
強靭且つ高いせん断剥離強度を有しています。
高負荷部の接着に最適です。
金属他各種材質の接着に適しています。
用途
構造用接着、充填封止用。
各種接着。
適合
DC-GUN-50
トラスコ品番
553-2994
材質
主成分:エポキシ樹脂
色
オフホワイト、(主剤/硬化剤)淡黄色/黄色
容量(mL)
50
粘度
中粘度
可使時間(分)
(23℃)20
硬化時間(時間)
(23℃)24
危険等級
Ⅲ
適合ノズル
4090-N(品番:1826921)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.00002L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79868120
2889931
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください