シンプリ-ズZファイル
スタンダードなPP製Z式ファイルです。
差し替え全面片ワイド背見出しです。
資料などの一時保管に便利な表紙ポケット付きです。
再生プラスチックを使用しています(再生プラスチック40%以上使用)。
材質再生PP(表紙)
サイズA4タテ型
高さ(mm)241
タイプA4タテ型
規格A4タテ
背幅(mm)17
縦(mm)307
横(mm)24117
とじ厚(mm)12
収納枚数(枚)120
グリーン購入法適合
内容量1冊
スタンダードなPP製Z式ファイルです。
差し替え全面片ワイド背見出しです。
資料などの一時保管に便利な表紙ポケット付きです。
再生プラスチックを使用しています(再生プラスチック40%以上使用)。