タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり)

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴(先芯あり)です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

材質防水革、ポリエステル、先芯:カーボン ブラック 足幅EW 内容量1足
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79873887 E03886EW7.5 554-7428 26.5 EU(ヨーロッパ):40.5、UK(イギリス):6.5、US(アメリカ):7.5
50,180
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷
79873896 E03886EW8 554-7426 27 EU(ヨーロッパ):41、UK(イギリス):7、US(アメリカ):8
50,180
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷
79873905 E03886EW8.5 554-7432 27.5 EU(ヨーロッパ):41.5、UK(イギリス):7.5、US(アメリカ):8.5
50,180
29,980
32,978 (税込)
翌日出荷
79873914 E03886EW9 554-7430 28 EU(ヨーロッパ):42、UK(イギリス):8、US(アメリカ):9
50,180
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷
79873930 E03886EW9.5 554-7429 28.5 EU(ヨーロッパ):42.5、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9.5
50,180
29,980
32,978 (税込)
翌々日出荷
79873878 E03886EW7 554-7427 26 EU(ヨーロッパ):40、UK(イギリス):6、US(アメリカ):7
50,180
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする