曜日別特売
E03886EW9.5 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates 79873930

 

E03886EW9.5 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates 79873930
E03886EW9.5 タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり) Bates 79873930

タクティカルブーツ GX X2 トールサイドジップ DRYGuard+(先芯あり)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
サイズ(cm)28.5
内容量1足注文コード79873930品番E03886EW9.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

防水フルグレインレザーと1680デニールポリエステルにより、耐久性・速乾性が高く、軽量の作業靴(先芯あり)です。
ラバー製のアウトソールにより地面をしっかりつかみます。
クッション性の高いミッドソールにより長時間履いていても疲れづらいです。

トラスコ品番
554-7429
サイズ(cm)
28.5
サイズ規格
EU(ヨーロッパ):42.5、UK(イギリス):8.5、US(アメリカ):9.5
材質
防水革、ポリエステル、先芯:カーボン
色
ブラック
足幅
EW
靴タイプ
ブーツ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする