ウレピタンホワイト10双組

ウレピタンホワイト10双組 アトム

フィット感に優れ、指先の細かい作業に最適です。
すべり止めは、ハイグリップで伸縮性の高いポリウレタンコーティングです。
背抜き加工なので、通気性が良く、快適に作業が行えます。
ホコリが発生しにくい長繊維で編まれています。
お得な10双パックです。

用途果樹収穫、農作業、園芸作業、検査、精密機器取扱い、流通作業、清掃等用。 トラスコ品番256-5543 材質手袋:ポリエステル、すべり止め:ポリウレタン樹脂 ホワイト サイズSS 全長(cm)21.3 中指長(cm)6.5 手のひらまわり(cm)17.2 ゲージ数13 内容量1組
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79872399 1557-10P SS
1,780
1,298
1,428 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする