エフピコ アルミホイル11

エフピコ アルミホイル11 - エフピコエフピコ アルミホイル11 - エフピコ

様々な用途に使えるアルミホイルです。
プラスチック刃を使用しているので、使用後の分別が簡単です。

用途
調理の際に。
保温に。
材質アルミニウム箔幅(mm)300厚さ(μm)11内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79866467CDTS535-552325
オープン
629
692(税込)
当日出荷
メーカー直送
79866476NA3J535-553650
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする