ブラックハイパーガスケット 呼び径15A

ブラックハイパーガスケット 呼び径15A - 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径15A - 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径15A - 日本バルカー

主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。
耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。

用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2呼び径(A)15内径(mm)22内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
使用圧力
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79869364GF300G-J1S015850-55401.510K58
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
79869504GF300G-J5L015251-438335K50
オープン
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
79869644GF300G-J1L015251-4406310K58
オープン
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
79869784GF300G-J5S015251-44261.55K50
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする