ヒートガン用 ワイドノズル

ヒートガン用 ワイドノズル アストロプロダクツ

ヒートガンに取り付けることにより、作業の効率化を図ることができる先端ノズルです。
ワイドタイプはシュリンクフィルムの収縮などに使用できます。

用途シュリンクフィルムの収縮などに トラスコ品番254-5787 適合機種AP ヒートガン(2005000004957)、AP デジタルヒートガン(2005000004964)、AP ヒートガン HG822(2005000008221) 幅(mm)87 高さ(mm)35 奥行(mm)75 ノズル長(mm)79X8 適合ノズル口径(Φmm)約35 ノズル幅(mm)最大79 内容量1個
注意
※ノズルを取り付けるときは、必ず本体が冷めた状態で行ってください。
※鋭利な部分がありますので、手や指をケガしないよう注意してください。
※取付可能商品以外には、使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79862714 2026000011158
682
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする