日本レヂボン
オフセット砥石”スキルタッチsc Ssc”
スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮する研磨用弾性といしです。
カラフルな色彩でイメージも一新しました。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。
適合材
一般鋼、ステンレス鋼
粒度
(#)100
材質
研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
トラスコ品番
852-4806
セット内容
専用パッド
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
外径(Φmm)
100
最高使用周速度(m/s)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(25枚)
注意
※付属の専用のパッドをご使用ください。
※グラインダーの砥石カバー装着は厳守。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79872207
SSC1002-100
100
15
2
13600
¥
10,125
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください