サンディングパッド

サンディングパッド アストロプロダクツ サンディングパッド アストロプロダクツ サンディングパッド アストロプロダクツ サンディングパッド アストロプロダクツ

トラスコ品番201-2282 適合機種AP エアアングルサンダー(商品コード:2004000007135) 厚さ(mm)約25 寸法(mm)50 接続ねじM6~1.0 パッド寸法(mm)約Φ50×11 内容量1個
注意
※必ず、最高使用回転数以下で使用してください。
※取り付ける本体のネジサイズを確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79853237 2026000011042
716
439
483 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする