USB 3.2 Gen1(USB 3.0)対応 録画用ハードディスク 6TB

USB 3.2 Gen1(USB 3.0)対応 録画用ハードディスク 6TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

最大8TBの大容量で長時間録画に最適なテレビ録画用ハードディスクです。24時間連続録画&4K録画にも対応。TVS REGZA/東芝「レグザ」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」など、様々なテレビやレコーダーでお使いいただけます。
大容量ドライブを搭載した本商品は、テレビ番組をたっぷり録画することができます。24時間連続録画に対応しているので、TVS REGZA/東芝「レグザ」、「レグザタイムシフトマシン」での全録機能をご利用いただけます
新4K衛星放送(※)の録画に対応しています。4K放送では録画に多くの容量が必要なため、大容量のハードディスクをおすすめします。4Kテレビやレコーダーにつないで、高精細な美しい映像を、いつでもお楽しみいただけます。※新4K衛星放送とは、BS・110度CSの4K放送のことです。
容量がいっぱいになって「古い番組が消えてた…」なんてことにならないよう、不足しそうなときは本商品で容量を増設しておきましょう。

付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約1.5m)1本、ACアダプター 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)8.2(typ) 電源AC100V/50-60Hz 本体質量(g)約980 対応OSWindows 11(日本語版のみ)※ARM版WindowsおよびSモード時は添付ソフトウェアはすべて非対応です。 コネクタ形状USB(Micro B) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×180×45(ゴム足含む、突起物含まず) 対応機種【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、パナソニックプラズマテレビ/液晶テレビ「ビエラ」、三菱液晶テレビ「REAL」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、FUNAIブルーレイレコーダー「FUNAIブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年 取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター) エネルギー消費効率(W/GB)0.000782 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)6 設置条件横置き 使用湿度範囲(%RH)20~80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79876608 AVHD-US6/U
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする