24時間連続録画対応 ハイエンドモデル録画用ハードディスク 4TB
パナソニック「ディーガ」と「ビエラ」をはじめとしたUSBハードディスク録画機能搭載の各社レコーダーやテレビに対応した、AV録画用の高信頼外付HDD。パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」に搭載されているHDDと同等のハイグレードカスタムHDDを採用。
AV用ハイグレードカスタムハードディスクを採用したパナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、パナソニック 液晶テレビ「ビエラ」推奨のハードディスクを搭載しています。
振動を抑えた騒音の少ないドライブであることに加え、さらに長時間加速エージングによる高基準の品質検査に合格したHDDのみを厳選して採用。すべてのHDDにおいて全データ領域の品質検査を実施しているので、録画失敗のリスクを大きく低減しています。24時間連続録画に対応。
高級な質感でリビングルームを演出する、重厚感のある金属調フロントパネルを採用。テレビ周りになじむ落ち着いたデザインとしました。また薄型テレビなどの足元の空間に設置できるよう「薄さ」を絶対条件として構造を最適化した、高さ35.5mmの横置きデザインを採用しました。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B(約2m) 1本、テレビ接続ガイド
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)8.5(typ)
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSWindows 11、Windows 10(日本語版のみ)
コネクタ形状USB(Micro Bコネクタ)×1
本体質量(kg)約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×187×35.5(ゴム足を含む、コネクタ・突起物含まず)
対応機種【テレビ】パナソニック液晶テレビ「ビエラ」、TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」、LG Electronics Japan 液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、日立液晶テレビ「Wooo」、オリオン液晶テレビ、Hisense「ハイセンス」、TCL液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、aiwa液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、ドウシシャ液晶テレビ、【レコーダー】パナソニック ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」、TVS REGZA/東芝ブルーレイレコーダー「レグザブルーレイ」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、【チューナー/STB】アイ・オー・データ録画テレビチューナー、JCNスマートテレビ「Smart TV Box」、パナソニックCATVデジタルセットトップボックス、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、【パソコン】Windowsパソコン
電源コード(m)約2
動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)もしくはUSB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間1年
取得規格VCCI Class B、省エネ法
エネルギー消費効率(W/GB)0.00138
ファン搭載
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)4
設置条件横置き
使用湿度範囲(%RH)20~80 ※結露なきこと
内容量1台
注意
※サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけない場合があります。※サポートソフトおよび対応ソフトのインストールにはダウンロードが必要なため、インターネット接続環境が必要です。
※前後方向に十分な隙間を空けて設置してください。
※発熱物の上下に設置しないでください。