抗菌真空ステンレスランチ

抗菌真空ステンレスランチ - スケーター

シンプルで格好いい保温ランチボックス!
冷たい麺類、汁気の少ないカレーやあんかけ料理、温かい丼に!
保温力に優れた真空二重構造のお弁当箱です。

材質中容器・中蓋:ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)、パッキン:シリコーン(耐熱温度-20~140度)、底板:エラストマー(耐熱温度-20~70度)、本体・フタ:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、止具:ステンレス寸法(mm)約直径116×高さ120容量(mL)全体約600(中容器:230・本体370)質量(g)約410種類MKFRグレイッシュ加工(部位)全体(金属部位除く)、(方法)練込使用無機抗菌剤保温効力(℃)56以上(6時間)保冷効力(℃)10以下(6時間)内容量1個(411g)
注意
※プラスチック製の中容器のみ電子レンジOK。電子レンジで加熱する際は中フタを外してください。本体は絶対に電子レンジで使用しないでください。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用不可です。
※錆の原因となりますので、食材を入れる際、アルミカップやアルミホイルは使用しないでください。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※中容器に食材を入れる際は、おかず類の火を通したものは冷ましてから中容器に入れてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876538STLB1AG
4,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする