アイスネックU 氷のう

アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善) アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善) アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善) アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善) アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善) アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善) アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善) アイスネックU 氷のう YAMAZEN(山善)

氷と水を直接入れて、ハンズフリーで首を冷却。柔らかいPVC素材。熱中症対策や屋外作業に最適。
【使用方法】キャップを回して開け、氷と少量の水を入れてご使用ください。使用後は必ず水を抜き、逆さにして十分乾燥させてください。

用途屋外作業、部活動でのクールダウン、スポーツ観戦、キャンプ・アウトドア、工事現場、農作業などあらゆる熱中症対策に。クール 冷感 クールリング ネッククーラー クールネックリング ひんやりグッズ ネックバンド クールバンド 暑さ対策 通勤 通学 スポーツ アウトドア キャンプ 釣り 保冷 こども 材質構造部材:PVC、フタ:PP/PA 質量(kg)0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×7 内容量1個
注意
※電子レンジ・冷凍庫・乾燥機・食洗機などに入れないでください
※長時間使用する際は、凍傷など十分にお気を付けください
※本品は特性上、結露しますので衣類等が濡れる場合はタオル等を巻いてご使用ください
※本品には、水・氷以外のものを入れないでください
※本製品は保冷専用ですので熱湯などのご使用はしないでください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79881359 CNR-700
オープン
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする