SHOEHORN(シューホーン)

SHOEHORN(シューホーン) ダルトン

程よい重量感に頼り甲斐を感じるシューホーン
程よい重量感としっかりとした長さのあるアルミ製シューホーン。至極頑丈で手にしっくりと馴染んで使い易い、頼れる相棒です。
革紐が付属しているので、フックに掛けて下げれば収納にも困らず、玄関の素敵なインテリアにも。
『お洒落は足元から』が口癖のあの人への贈り物にも。

用途靴べら、靴を履く時に使用 材質アルミニウム タイプL 寸法(長さL×幅W)(mm)520×40 内容量1箱(2個)
注意
※ハンドメイド仕上げを施しているため表面に細かな磨き跡や仕上げ、サイズに個体差が生じてしまう場合があります。製品の特性としてご理解下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79881289 H20-0248L
オープン
4,398
4,838 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする