卓上型クリーンベンチ
コンパクトサイズで卓上での作業に適したパーソナルタイプのクリーンベンチです。
作業域内を常に陽圧に保持。汚染空気の流入をシャットアウトします。
前面扉は厚さ5mmの強化ガラス製で紫外線もカットします。
LED灯、殺菌灯付きです。
付属品8WLED灯 8W殺菌灯
材質本体/冷間圧延鋼板 作業域/SUS304鋼板
タイプ前面扉:スライド式 強化ガラス
電源(V)AC100(50/60Hz)
フィルターHEPAフィルタ(プレフィルタ:ポリウレタン)
清浄度ISOクラス4
内容量1台