HAC
シニアグラスHB6
「強度数老眼鏡」
フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。
屈折率の高い圧縮レンズを使用、わずか24gの軽量設計。
質量(g)
24
材質(レンズ)
PC
度数
6
入数
1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B2X10003890001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム色
材質(フレーム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79883127
P154S6
135×130×40
カラフル
PC・銅合金
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79883145
P157S6
135×135×37
ブラック&ブラウン
PC
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください