シニアグラスHB4

シニアグラスHB4 - HACシニアグラスHB4 - HACシニアグラスHB4 - HACシニアグラスHB4 - HACシニアグラスHB4 - HACシニアグラスHB4 - HACシニアグラスHB4 - HACシニアグラスHB4 - HAC

「強度数老眼鏡」
フレームの形状や鼻あての高さ、ツルの長さまで全て日本人に合った設計。

材質(レンズ)PMMA度数4入数1個医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B2X10003890001医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
全6種類を絞り込む
フレーム色
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
フレーム色
材質(フレーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79882987M141S428128×135×36オレンジ&ゴールドPC・銅合金・ステンレス
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
79882996P022S427137×140×37ブルー&ブラウンPC・ニッケル銅合金
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
79883005P154S424135×130×40カラフルPC・銅合金
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
79883014P156S426135×140×40ブラウンPC・ステンレス・PVC
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
79883030P157S424135×135×37ブラック&ブラウンPC
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
79883039P158S426140×135×35ブラウン&ピンクPC・PVC
オープン
2,488
2,737(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする