HAC
首に掛けられる老眼鏡 スクエア
首に掛けられる老眼鏡。
日本人の骨格に合わせて設計したフレーム、 バネ丁番でフィット感抜群!
首に掛けるとアクセサリー感覚のおしゃれアイテムに!
使い終わったらサッと外せる 必要な時まで首でスタンバイ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×170×38
フレーム色
グレー
材質(フレーム)
PC・磁石
材質(レンズ)
PMMA
入数
1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:34B2X10003890001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79883197
P169K2
25
2
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79883206
P169K3
28
3
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79883215
P169K4
30
4
オープン
¥
2,988
¥
3,287
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください