ドライブレコーダー BALUCEⅢ

ドライブレコーダー BALUCEⅢ - 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ - 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ - 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ - 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ - 大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ - 大橋産業(BAL)

前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。
20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。
画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。
デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。
駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。
駐車ガイド線はリバースギアと連動。
液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。
地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。
GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。
設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。
白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。
LED信号機対応。
常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。
12V/24V車に対応。
リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。
フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。
全面タッチパネルでかんたん操作が可能。
死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。
無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。
交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。

仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fpsセット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画有効画素数本体・リアカメラ:200万記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080音声録音有(オン/オフ可能)RoHS指令(10物質対応)対応画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60°動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°内容量1個
注意
※改良のため、予告なく仕様および外観を変更することがあります。
※ルームミラー周辺の形状やディーラー純正品の装着等により、一部、任意の角度に調整し難い車種があります。
※本製品を使用中の交通事故、交通違反に関してはメーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※記録された映像やデータの破損による損害について、メーカーは一切その責任を負いかねます。
※本製品は全ての状況においての映像を記録するものではありません。また、事故の証拠として効力を保証するものではありません。
※本製品を取り付けたことによる、車両や車載品の故障、事故などの損害について、メーカーは一切責任を負いかねます。
※本製品の記録は完全に起動するまで記録は開始されません。完全に起動してから運転してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79886460NO5710
オープン
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする