FITOK
6Dシリーズ継手 オスコネクタ
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79884615
SS-CM-FL2-RT2
30.5(1.20in)
11.1(0.44in)
2.3(0.09in)
9.7(0.38in)
12.7(0.50in)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884624
SS-CM-FL4-RT4
37.8(1.49in)
14.3(0.56in)
4.8(0.19in)
14.2(0.56in)
15.2(0.60in)
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884640
SS-CM-FL4-RT6
38.4(1.51in)
17.5(0.69in)
4.8(0.19in)
14.2(0.56in)
15.2(0.60in)
オープン
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884649
SS-CM-FL4-RT8
44.7(1.76in)
22.2(0.87in)
4.8(0.19in)
19.1(0.75in)
15.2(0.60in)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884658
SS-CM-FL6-RT6
39.9(1.57in)
17.5(0.69in)
7.1(0.28in)
14.2(0.56in)
16.8(0.66in)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79884667
SS-CM-FL8-RT8
49.0(1.93in)
22.2(0.87in)
10.4(0.41in)
19.1(0.75in)
22.9(0.90in)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427267
SS-CM-FL12-RT12
1.99(50.5in)
1.06(27.0in)
0.62(15.7in)
0.75(19.1in)
0.96(24.4in)
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427319
SS-CM-FL6-RT8
1.82(46.2in)
0.87(22.2in)
0.28(7.1in)
0.75(19.1in)
0.66(16.8in)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427328
SS-CM-FL4-RT2
1.29(32.8in)
0.50(12.7in)
0.19(4.8in)
0.38(9.7in)
0.60(15.2in)
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427346
SS-CM-FL6-RT4
1.57(39.9in)
0.63(15.9in)
0.28(7.1in)
0.56(14.2in)
0.66(16.8in)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04427371
SS-CM-FL8-RT4
1.71(43.4in)
0.81(20.6in)
0.28(7.1in)
0.56(14.2in)
0.90(22.9in)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください