曜日別特売

仁王 耐切創手袋 M3181C

仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]仁王 耐切創手袋 M3181C - 宇都宮製作[手袋]

・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用

用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴムタイプニトリルコート入数(双)1機能耐切創・通気性・タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
注意
※・記載データなどは、製品作成時での資料・情報・データに基づいて作成しており、いかなる保証をなすものではございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
EN388規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79885559-S226616.32016規格:スコア:2X42D
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
79885568-M236917.42016規格:スコア:4X42D
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
79885577-L2472182016規格:スコア:4X42D
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
79885586-LL257419.42016規格:スコア:4X42D
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする