TRIANGLE HOOK (トライアングルフック)

TRIANGLE HOOK (トライアングルフック) ダルトン TRIANGLE HOOK (トライアングルフック) ダルトン

四角でも丸でもなく、三角。このフックの持つ可能性は、あなたの発想力と比例します。
ヒントはこちら。・フック・ホルダー・スタンド・ウォールデコレーション。設置の仕方で働き方が変わるのも面白みの一つ。
ナイスアイディアは、案外ひょんな思い付きから生まれたりするものです。
【アイアン製品について】製造工程上、サイズ・塗装の仕上がりに個体差が生じます。また、アンティークの風合いを出す為の加工(色ムラ・サビ加工等)が施されております。製品の特性としてご理解ください。

用途洗面所やキッチン、玄関などのフックやスタンドとして 付属品取付用ビス×2 材質アイアン ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×50 内容量1個
注意
※製品の特性上、鋭利な箇所がございます。手や指を滑らせないようお気をつけ下さい。
※表面加工や風合い、サイズ等に個体差があります。製品の特性としてご理解下さい。
※本製品はアンティークの風合いを出す為の加工(色ムラ、サビ加工等)が施されております。
※サビ加工により、梱包材等にサビが付着し色移りしている場合がございます。また、手や衣類その他の物に付着する場合もございますのでご注意ください。
※設置場所によっては、サビや塗料が付着したり跡が残る場合がございますので、設置場所にご注意ください。
※火のそばや、高温多湿な場所でのご使用はおやめ下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79889594 D20-0121BK
オープン
949
1,044 (税込)
10日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする