CHARCOAL DEODORANT BAG (チャコールデオドラントバッグ)
ワンポイントで施された"FORCARLIFE"のパッチが魅力のデオドラントバッグ。
消臭・抗菌・除湿効果のある竹炭を使用しています。
車内だけでなく、スニーカーやブーツに直接入れたり、洋服やキャンプグッズの収納ケースに入れておいたり。
用途に合わせて選べるサイズ展開が嬉しい。
ハトメ付きなので、麻紐やS字フックで吊り下げて使うことも出来ます。
用途車内、スニーカーやブーツに、クローゼットやキャンプグッズの収納ケースの消臭・抗菌・除湿に
材質竹炭、ポリエステル、ポリエステル不織布、スチール
取付置き型、吊り下げ
タイプ75g×2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×75×20
内容量1セット(2個)
注意
※消臭効果はご使用環境によって異なります。※一ヶ月に一度陰干しして頂くことで、約一年間繰り返し使用可能です。
※中の竹炭が出る場合があるので丁寧に扱って下さい。
※ハンドメイドの為、色味や形状にばらつきがあります。
※火のそばや高温な場所。直射日光を避けて保管して下さい。
※お子様やペットの手の届かないところで使用・保管して下さい。
※誤って竹炭を飲み込んだ場合は、速やかに医師に相談して下さい。
※本製品は紫外線の影響で変色する場合がありますが、ご使用に問題はありません。
※本体の用途以外には使用しないで下さい。