カワヨシ
ロールボストンバッグ
使い勝手の良い定番カジュアルシリーズ。大容量のロールボストン。ショルダーベルト付の、うれしい2way仕様。
材質
ポリエステル・メッシュボンディング
色
ブラック
質量(g)
約415
容量(L)
約31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約51×28×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79904495
UBT-12
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください