曜日別特売

USB充電式デスクファン 卓上扇風機

USB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WAREUSB充電式デスクファン 卓上扇風機 - AFF WARE

スタイリッシュなスクエア型のディスクトップファン、持ち手がついているので吊るして使用も可能です。

用途充電式なのでどこでも使用が可能です付属品USBケーブル寸法(mm)195×190×65質量(g)約420羽枚数3入力DC5V1.0A(Max)連続使用時間(時間)3~8風量調整3段階充電時間(時間)約8インターフェイスUSB Micro-B回転角度(°)(上下)360内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79908519AFF-DSF001-WHホワイト
オープン
取扱い終了
79908528AFF-DSF001-NVネイビー
オープン
2,990
3,289(税込)
15日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする