セロテープ

セロテープ ニチバン セロテープ ニチバン セロテープ ニチバン セロテープ ニチバン

力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。
バイオマスマーク認定品です。
二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。
6色の規格色があります。

用途
色ごとによる識別。
軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
付属品データなし トラスコ品番330-3047 セット内容データなし 材質巻芯:再生紙100% 幅(mm)15 厚さ(mm)0.051 ホワイト 長さ(m)35 基材セロハン 粘着剤ゴム系 粘着力(N/10mm)3.62 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1箱
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79908774 4305-15
4,060
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする