曜日別特売

除湿器 ROOT 7200

除湿器 ROOT 7200 - cado除湿器 ROOT 7200 - cado除湿器 ROOT 7200 - cado除湿器 ROOT 7200 - cado
質量(kg)約12kgホワイトタンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモードタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)除湿方式コンプレッサー方式運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBA除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79908196DH-C7200-WH
49,500
47,900
52,690(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする