部屋間の移動がラク、デザイン性と除湿力を兼ね備えた除湿機
清々と爽やかな湿度バランス
土中に張り巡らして水を吸い上げる根は、植物を支えるまさに根幹。
ROOTは部屋中の湿気を吸い取り、除湿された快適な空気を送り届けます。
あなたとともに移動しながら、すべての空間の湿度を清々としたバランスに整えます。
除湿面積[50Hz] コンクリート住宅:16畳(~27m2) 木造住宅:8畳(~14m2)、[60Hz] コンクリート住宅:19畳(~31m2) 木造住宅:9畳(~16m2)タンク容量(L)3.5消費電力除湿(強):[50Hz] 170W / [60Hz] 187W、衣類乾燥:[50Hz] 180W / [60Hz] 200W、ナイト:[50Hz] 22W / [60Hz] 26W運転音除湿(強):45dBA、衣類乾燥:51dBA、ナイト:[50Hz] 41dBA / [60Hz] 42dBAタイマー1時間、4時間、8時間 (12時間後自動OFF)色クールグレー質量(kg)約12kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×207×682電源コード(m)約1.8機能湿度自動調整、タンク満水時自動停止、自動霜取り機能、内部乾燥モードLEDサイン:タンク満水お知らせ除湿量[50Hz] 6.5L/日、[60Hz] 7.5L/日運転モード除湿モード、衣類乾燥モード、ナイトモード除湿方式コンプレッサー方式内容量1台