ブレーキ&パーツクリーナー速乾タイプ

ブレーキ&パーツクリーナー速乾タイプ TRUSCO

原液量672ml、従来比(ALP-BPSJ)14%増のたっぷり入ったお買い得品です。
優れた洗浄力で、金属部品、精密機器等の油汚れを素早く強力に落とします。
フロンや塩素系溶剤を含まず、有機溶剤中毒予防規制の適用も受けない脱脂洗浄剤で優れたコストパフォーマンスを実現しました。
正倒立バルブ採用により逆さ噴射可能です。

用途
自動車ブレーキ装置の粉じん除去。
機械部品の脱脂洗浄。
ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
トラスコ品番572-0781 セット内容予備ボタン、ノズル 材質主成分:炭化水素油、エタノール、LPG・CO2、キャップ・予備ボタン・ノズル:プラスチック、缶:スチール 透明 容量(mL)840 タイプ速乾 危険等級 有機溶剤中毒予防規則適用外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.672L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)672 内容量1本
注意
※危険物品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※非水溶性
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79909036 BPS-840
450
389
428 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする