AV変換アダプタ
RCAオーディオとステレオミニプラグを変換するケーブルです。 テレビやオーディオのRCA L/Rを3.5mmステレオミニジャックに接続できます。 ラジオやパソコンなどの3.5mmステレオミニプラグをRCAオーディオ機器に接続できます。 ケーブル長が20cmなので邪魔になりません。 金メッキ・アルミシールドを採用しているのでノイズ対策も万全です。 高純度OFC(無酸素銅)を採用しました。
加工金メッキ、アルミシールド
材質(ケーブル)OFC
端子ステレオミニプラグ - RCAオーディオ(オス)
ケーブル長(cm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。