USBマウス

USBマウス タイムリー USBマウス タイムリー USBマウス タイムリー

シンプルで飽きのこないスタンダードマウスです。 スタンダードな光学式センサーを採用しました。 2ボタン、1スクロールのシンプル設計です。

質量(g)約87 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 接続方式有線 分解能(dpi)1000 対応機種USBポートを装着したPC/AT互換機、Plyastation3.4.5、WiiU/SWITCH センサー光学式 ボタン数2ボタン、1スクロール 色(本体) インターフェイスUSB A ホイール数1 寸法(横×奥行×高さ)(mm)61.5×109×36 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79911145 TM-UMOUSEBK3
484
479
527 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする